Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille2.2500 po
- Plomb0.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.3750 po
- Poids de l’écrou9 lb
- Diamètre minimal de la racine1.8500 po
- Poids de la vis10.9 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.088 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit78/157
- Capacité de charge dynamique21306 lb
- Capacité de charge statique142660 lb
- Direction du filetageMain droite