Motion
219M/4FTGN
Miller Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester, 4 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI05184650
N° MFR219M/4FTGN
Prix647.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Miller Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester, 4 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI05184650
N° MFR219M/4FTGN
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
Prix647.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    2-1/2 po, 3/4 po
  • Largeur ou diamètre de la longe
    1 po
  • Longueur
    4 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet d’armature
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Vert
  • Fonction extra extensible
    Longueur extra-extensible
  • Connexion du faisceau
    Crochet mousqueton
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Type d’absorption des chocs
    Longe à noyau interne absorbant les chocs
  • Normes respectées
    ANSI, OSHA :CSA

Aperçu

Description du fabricant
219M/4FTGN LANYARD 4 PI
  • Le noyau intérieur spécialement tissé amortisseur de chute s’étire en douceur, réduisant ainsi les forces antichute
  • La gaine extérieure tubulaire robuste sert de longe de secours
  • L’indicateur d’avertissement unique fournit une preuve visuelle qu’une longe a été impliquée dans une chute et doit être mise hors service
  • Le noyau rouge vif intégré facilite l’inspection visuelle et la rend plus fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté