Spécifications
Dimensions
- Poids0.40 lb
- Dimensions de la fenêtre9-3/4 x 19 x 0,06 po
- Hauteur de la fenêtre9-3/4 po
- Épaisseur de la fenêtre0,06 po
- Largeur de fenêtre19 po
Détails
- Comp.F400, F500, FH66
- Abat-jour de lentille5 IR
- Couleur de la fenêtreTeinte 5 IR
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Protège les yeux et le visage contre les rayons infrarouges et UV produits par la coupe du chalumeau
- 12 par paquet