Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1-1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253262301
- Dureté des rouesI
- Type de roueType 1 - Roue droite