Motion
69014192141

NORTON ABRASIVES
69014192141

Pierre d’affûtage – grain 100 , longueur de 4 po, largeur de 3/8 po, épaisseur de 1/4 po, matériau diamanté
N° D’ARTICLE MI05185720
N° MFR69014192141
Prix236.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69014192141

Pierre d’affûtage – grain 100 , longueur de 4 po, largeur de 3/8 po, épaisseur de 1/4 po, matériau diamanté
N° D’ARTICLE MI05185720
N° MFR69014192141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    3/8 po

Détails

  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Diamant
  • Forme de pierre
    Rectangle sur la poignée
  • CUP_NON
    69014192141

Aperçu

Description du fabricant
69014192141 HH1 1/4 X 3/8 X 4