Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Longueur de la coupe1 po
- Longueur totale6-7/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5-7/8 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeArbre
- Numéro de transactionSG-5L6