Motion
64016

PFERD
64016

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 20 mm, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI05186708
N° MFR64016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
64016

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 20 mm, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI05186708
N° MFR64016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    20 mm
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.187 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758640169

Aperçu

Description du fabricant
64016 14X1/8X20MM PORT A-SG C/O T-1