Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.1250 po
- Longueur de la brosse3/4 po
- Diamètre0.1250 po
- Diamètre du filament0.0030 po
- Longueur totale4.0000 po
- Diamètre de la tige0.0625 po
- Diamètre de la tige0.0620 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de brosseMicrotube
- Type de produitBrosses à tube à main internes