Motion
K5X8X10-TV
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 8 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05209390
N° MFRK5X8X10-TV
Prix11.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 8 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05209390
N° MFRK5X8X10-TV
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
Prix11.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364220204
  • Rpm max.
    39000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2650 N
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • CUP_NON
    4054364220204

Aperçu

Description du fabricant
K5X8X10-TV/0-7