Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.1 po
- Longueur totale5.19 po
Détails
- Consommation d'air6 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementAvant
- Style de poignéeDroit
- Puissance0.25 hp
- Numéro CUP du fabricant663023106465
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663023106465
Aperçu
- Confort : La meuleuse à matrice 307B est ergonomique et légère, ce qui la rend plus confortable à utiliser pendant de longues périodes.
- Durée de vie plus longue : Le boîtier métallique durable et le puissant moteur à aubes de ces meuleuses à matrice en feront des outils de confiance dans votre arsenal pour les années à venir.
- La trousse comprend la meuleuse à matrice à air droit 307B , 2 clés, 6mm collets, 10 pierres abrasives, un étui en plastique et des manuels
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire