Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Extérieur Diamètre4.9400 po
- Hauteur totale4.0900 po
- Longueur totale10.8800 po
- Largeur totale10.8800 po
- Poids37.00 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de finU3476C
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG347NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864572279
- Rpm max.2650 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale26140 lb
- Capacité de charge statique radiale17300 lb
- Type de jointJoint de contact à double rebord avec déflecteur