Motion
1090T31/35 HUB. ARBRE 3.3750

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , diamètre de l’alésage 3.3750 po
N° D’ARTICLE MI05212555
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750
Prix1,035.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , diamètre de l’alésage 3.3750 po
N° D’ARTICLE MI05212555
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750
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
Prix1,035.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3750 po
  • Taille du raccord
    1090T31/35
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Diamètre extérieur
    8.3125 po
  • Poids
    13.01 lb

Détails

  • Type de couplage
    Grille
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148170
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934148170

Aperçu

Description du fabricant
0788517 1090T31/35 HUB ARBRE 3.3750

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté