Spécifications
Dimensions
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition5.4000 po;137.16 mm
- Longueur des dimensions d’expédition8.6200 po;218.95 mm
- Largeur des dimensions d’expédition7.1300 po;181.10 mm
- Poids39.6 lb, 17.962 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4712290