Motion
DSW-090
Anneau de retenue externe - matériau en acier, épaisseur de 2.5 mm, diamètre intérieur libre de 87 mm
N° D’ARTICLE MI05213874
N° MFRDSW-090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue externe - matériau en acier, épaisseur de 2.5 mm, diamètre intérieur libre de 87 mm
N° D’ARTICLE MI05213874
N° MFRDSW-090
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de rainure
    88 mm
  • Pour la largeur de rainure
    2.7 mm
  • Pour diamètre d’arbre
    90 mm
  • Diamètre intérieur libre
    87 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE FIL MÉTRIQUE DSW-090