Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Diamètre/largeur du corps1 po
- Diamètre/largeur de la tête1-3/8 po
- Longueur5.4 po
- Poids5.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau18300 cd
- Sortie lumineuse complète750 lm (haut), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 18 h
- Caractéristiques et avantages• Taille compacte à un peu plus de 5 pouces • Modes haut/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Lampe de transport personnelle avec pince de poche • Étanche IPX7 • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Testé contre les chocs à 1 mètre et étanche IPX7
- Comprend(2) CR123A piles au lithium, étui, pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880405
- Intensité maximale du faisceau16000 cd
- Sortie lumineuse maximale750 lm
- Durée d’exécution maximale18 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesCE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- CUP_NON080926880405
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Taille compacte à un peu plus de 5 pouces
- Modes haut/bas/stroboscope
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- Lampe de transport personnelle avec pince de poche
- IPX7 imperméable
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Résistance aux chocs de 1 mètre testée et IPX7 étanche