Motion
B954S000044-144

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000044-144

Barres pleines - série C95400 , 5-1/2 po DE, 144 po de longueur hors tout, matériau en aluminium moulé en bronze
N° D’ARTICLE MI05224509
N° MFRB954S000044-144
Prix27,953.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000044-144

Barres pleines - série C95400 , 5-1/2 po DE, 144 po de longueur hors tout, matériau en aluminium moulé en bronze
N° D’ARTICLE MI05224509
N° MFRB954S000044-144
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
Prix27,953.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    6000
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    5-1/2 po
  • Longueur totale
    144 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954S000044-144
  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze
  • Spécification du matériel
    C95400
  • Valeur V max.
    250
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C95400
  • Normes respectées
    ASTM B505, CDA 954

Aperçu

Description du fabricant
AB 44 145 PO BARRE BRZ SOLIDE ALUM