Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11, 2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris / Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de serviceService moyen
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO B
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP/nylon/élasthanne
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490480176
- MatérielPolyuréthane
- Fiche technique
- CUP_NON20076490480176
- Température de lavage104 °F
Aperçu
- Protection améliorée contre les coupures, durée de vie et confort avec un niveau élevé de dextérité
- Dextérité élevée avec une usure plus longue grâce à un faible poids de la paume et une excellente résistance à l’abrasion
- Disponible dans une vaste gamme de tailles pour convenir à tous les travailleurs de 5-12 (TP à TTTG)
- Également disponible dans un emballage de distribution