Motion
288186

ANSELL
288186

HyFlex® Gants résistants aux coupures 111676 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A2, doublure en PEHP/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI05239781
N° MFR288186
Prix15.51 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
288186

HyFlex® Gants résistants aux coupures 111676 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A2, doublure en PEHP/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI05239781
N° MFR288186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.51 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris / Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Type de service
    Service moyen
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO B
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/nylon/élasthanne
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490480190
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490480190
  • Température de lavage
    104 °F

Aperçu

Description du fabricant
288186 HYFLEX 11644 BLANC TAILLE 9, 0
  • Protection améliorée contre les coupures, durée de vie et confort avec un niveau élevé de dextérité
  • Dextérité élevée avec une usure plus longue grâce à un faible poids de la paume et une excellente résistance à l’abrasion
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles pour convenir à tous les travailleurs de 5-12 (TP à TTTG)
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon