Motion
Flexadux® PV R-2 1.5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-2 1.5 in x 25 ft

Flexadux® Flexible de conduit - DI 1.500 po, longueur 25 pi, flexible en PVC bleu léger ou transparent renforcé d'un hélice en acier à ressort, matériau en PVC, 25.00 psi
N° D’ARTICLE MI05243497
N° MFRFlexadux® PV R-2 1.5 in x 25 ft
Prix5.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-2 1.5 in x 25 ft

Flexadux® Flexible de conduit - DI 1.500 po, longueur 25 pi, flexible en PVC bleu léger ou transparent renforcé d'un hélice en acier à ressort, matériau en PVC, 25.00 psi
N° D’ARTICLE MI05243497
N° MFRFlexadux® PV R-2 1.5 in x 25 ft
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
Votre prix5.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.420 po
  • Diamètre intérieur
    1.500 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.020 po
  • Poids
    0.17 lb/pi

Détails

  • Application
    Nettoyage de conduits d’air, extraction de fumées chimiques, salles blanches, ignifuge, simulateurs de vol, qualité alimentaire, nettoyage de conduits de fournaise, conduit de climatisation Limo, emballage de viande, équipement de toilettage pour animaux de compagnie et animaux, produits pharmaceutiques, organes de tuyauterie, contrôle de la pollution, impression, fabrication de VR, haut-parleurs stéréo, collecte de fibres textiles, extraction de fumées de soudage
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en PVC bleu léger ou transparent renforcé par un hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8011015025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® PV R-2
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    25.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8011015025 1-1/2 PO DI X 25 PI R-2 TRANSPARENT
  • Grande flexibilité avec des caractéristiques de flexion serrées
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
  • Bonne compressibilité
  • Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
  • Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,020 po
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied