Motion
1
Étiquette en vinyle intérieur/extérieur série B30 - Blanc, 4 po de largeur, matériau en vinyle, pour utilisation avec : l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage électrique, l’identification des installations, le marquage au sol, l’étiquetage allégé et 5S , le marquage des tuyaux et des vannes, le marquage d’entrepôt
N° D’ARTICLE MI05244421
N° MFR1
Prix430.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette en vinyle intérieur/extérieur série B30 - Blanc, 4 po de largeur, matériau en vinyle, pour utilisation avec : l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage électrique, l’identification des installations, le marquage au sol, l’étiquetage allégé et 5S , le marquage des tuyaux et des vannes, le marquage d’entrepôt
N° D’ARTICLE MI05244421
N° MFR1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix430.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.0040 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B30C-4000-595-WT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473183349
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Fiche technique
  • Type
    Ruban d’étiquettes en vinyle
  • CUP_NON
    75447318334

Aperçu

Description du fabricant
B30C-4000-595-WT BBP31 POLYESTER BLANC
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Matériau hautement flexible avec adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, y compris à l’extérieur
  • Se conforme et adhère aux surfaces « difficiles » comme les blocs de béton peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux recouverts de papier et les étuis moulés par soufflage
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants et détergents et à la saleté industrielle générale
  • Permet aux imprimantes avec des gouges XY de découper des formes personnalisées ou plusieurs étiquettes dans un seul rouleau continu
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro B30-R10000