Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur6.60 lb
Détails
- Pression d’air100 psi
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Règlement sur la liste des approbationsCSA/CE
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- ECCNEAR99
- Pression maximale100 psi
- Nombre de phases de moteurBS
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore70 dB
- Tension11-15 V c.c.