Motion
0094440
Taraud manuel - série E500 , finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , ISO, direction droite
N° D’ARTICLE MI05254711
N° MFR0094440
Prix19.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série E500 , finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , ISO, direction droite
N° D’ARTICLE MI05254711
N° MFR0094440
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
Prix19.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 mm
  • Diamètre de la tige
    2.5 mm
  • Profondeur de taraudage
    12.5 mm
  • Filetage Longueur  
    12.5 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
5975705 ROBINET M3X0.5 FICHE 3FL D3 HSS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon