Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche31/32 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeN’a pas de marge double
- Revêtement de finitionBronze et oxyde de vapeur
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Angle de pointe118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR56CO
- Type de tigeTige réduite
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071923622