Motion
092341
Mèche à tige réduite - 41/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition bronze et oxyde de vapeur, diamètre de tige 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI05255266
N° MFR092341
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 41/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, finition bronze et oxyde de vapeur, diamètre de tige 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI05255266
N° MFR092341

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    41/64 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    N’a pas de marge double
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde de vapeur
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R56CO
  • Type de tige
    Tige réduite
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071923417

Aperçu

Description du fabricant
6000420 R56CO MÈCHE 41/64 S&D