Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 18 mm
- Extrémité 2 Taille8 mm
- Corps hexagonal12.0
- Longueur totale35.0
- Taille du filetage 2TUBE EXTRA LÉGER DE 08MM PO DE DEM.
Détails
- Type d’adaptateurCorps de couplage droit
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- Type de connexionCompression du tube métrique Din
- Mot-clé de description8 mm mâle métrique DIN x 8 mm mâle métrique
- Style de fin 1DIN métrique mâle
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 FiletageM14 x 1.5
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
- PlacageNICKEL DE ZINC
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure