Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en coton, doublure en molleton
- DemandesConstruction, bois d’œuvre, entretien général, manutention, main-d’œuvre générale pour l’hiver extérieur, entreposage réfrigéré
- Matériau arrièreCoton, nylon
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Caractéristiques de confortDoublure évacuant l’humidité
- Description de la constructionStyle d’installateur
- Type de poignetHaut à bande
- DescriptionGants de style ajusteur à coupe ample homologués pour le froid avec cuir fendu pour la durabilité et l’adhérence ainsi que la chaleur jusqu’à -20°C / -4°F
- Mot-clé de descriptionDoublure en molleton
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureMolleton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Type de protectionPar temps froid, isolé et résistant aux perforations
- Série66