Motion
25650

ANSELL
25650

KleenGuard™ Lunettes de protection V20 Purity CSA – Verres transparents, monture/couleur de branches transparentes, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05264521
N° MFR25650
Prix4.04 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
25650

KleenGuard™ Lunettes de protection V20 Purity CSA – Verres transparents, monture/couleur de branches transparentes, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05264521
N° MFR25650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.04 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    036000256505
  • Gamme de produits
    V20 Purité
  • CUP_NON
    036000256505

Aperçu

Description du fabricant
25650 V20 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES
  • Protection des yeux économique, mais élégante
  • Branches rembourrées confortables pour un confort accru
  • Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
  • Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
  • Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté