Spécifications
Dimensions
- Taille1 GALLON
Détails
- FinitionLUSTRÉ
Aperçu
- La peinture COV 340 est conçue pour être utilisée dans les usines de transformation des aliments et dans d’autres zones où la moisissure est une préoccupation
- Le revêtement alkyde modifié contient des additifs pour empêcher la croissance de moisissures dans le feuil de peinture séché
- Peut être appliqué sur des surfaces à des températures aussi basses que 18°F (-8°C)
- Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
- Applications typiques : équipement, acier structurel, tuyaux, armoires et casiers métalliques, garde-corps, garnitures, portes et barrières, évents et plus encore
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire