Motion
AOVH-40-CW  45928 NOYAU DE TRANSFERT THERMAL POUR AOVH-40

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-CW 45928 THERMAL TRANSFER CORE FOR AOVH-40

45928 NOYAU DE TRANSFERT THERMAL POUR AOVH-40
N° D’ARTICLE MI05269757
N° MFRAOVH-40-CW 45928 THERMAL TRANSFER CORE FOR AOVH-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-CW 45928 THERMAL TRANSFER CORE FOR AOVH-40

45928 NOYAU DE TRANSFERT THERMAL POUR AOVH-40
N° D’ARTICLE MI05269757
N° MFRAOVH-40-CW 45928 THERMAL TRANSFER CORE FOR AOVH-40
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Acier zingué
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AOVH
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
45928 NOYAU DE TRANSFERT THERMAL POUR AOVH-40
  • Série AO/AOVH avec moteur hydraulique
  • Persiennes réglables (manuelles)
  • Élimination de chaleur élevée jusqu’à 210
  • 000 BTU/HR
  • Construction robuste
  • Large plage de débits
  • Moteur hydraulique longue durée
  • Raccords NPT