Motion
DWE575

DEWALT
DWE575

DWE575
N° D’ARTICLE MI05269847
N° MFRDWE575
Prix221.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE575

DWE575
N° D’ARTICLE MI05269847
N° MFRDWE575

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    885911269209

Aperçu

Description du fabricant
DWE575 SCIE CIRCULAIRE 7-1/4IN
  • L’une des scies les plus légères de sa catégorie à 8.8 lb
  • Moteur de 15 A, assez puissant pour les applications les plus difficiles
  • Capacité de biseautage de 57° avec arrêts à 45° et 22.5°
  • La profondeur de coupe de 2 9/16 po offre une polyvalence supplémentaire des applications
  • Le protège-lame inférieur à roulement à billes anti-accrochage offre un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Le cordon robuste offre une plus grande durabilité contre les retraits de cordon
  • La fonction de souffleur de poussière intégrée nettoie la ligne de visée pendant la coupe
  • Base lisse en aluminium durable de haute qualité pour des coupes précises
  • La ligne de visée claire aide à la visibilité de la lame sous tous les angles
  • Le rangement intégré de la clé à lame permet un accès facile à la clé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté