Motion
300L-09
Gants en tricot avec revêtement en caoutchouc naturel Atlas(MC), taille G ou taille 9 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI05269976
N° MFR300L-09
Prix4.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot avec revêtement en caoutchouc naturel Atlas(MC), taille G ou taille 9 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI05269976
N° MFR300L-09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    9
  • Taille
    9
  • Taille pour femmes
    9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, ergonomique, respirant
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Agriculture, construction, bricolage, conciergerie, aménagement paysager, services municipaux, emballage
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Bleu / Gris
  • Style revers
    Poignet élastique
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    Niveau 1
  • Description
    Reconnu pour son confort et son adhérence tactique, ce gant polyvalent est conçu de manière ergonomique pour améliorer la performance et le confort dans une gamme d’applications
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    2142 X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Agriculture, construction, bricolage, conciergerie, aménagement paysager, services municipaux, emballage
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300 L-09
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de latex
  • Gamme de produits
    Showa
  • Type de protection
    Usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Atlas Fit 300
  • Normes respectées
    EN 388, 2016 , +A1, 2018
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ENDUITS DE PALMIER 300L-09
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion.
  • Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid.
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris qui pénètrent dans le gant