Motion
CMW20020H30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294230
N° MFRCMW20020H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294230
N° MFRCMW20020H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    20 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    238.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950665153
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950665153

Aperçu

Description du fabricant
CMW20020H30 20X20 AILES MD H30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté