Motion
B250140ABAAA07B

PRINCE HYDRAULICS
B250140ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B250140ABAAA07B , diamètre : 2-1/2 po, longueur de course : 14 po, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI05326632
N° MFRB250140ABAAA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
B250140ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B250140ABAAA07B , diamètre : 2-1/2 po, longueur de course : 14 po, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI05326632
N° MFRB250140ABAAA07B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    24-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    14 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
B250140ABAAA07B T 2 1/2 X 14