Spécifications
Dimensions
- Point Diamètre1.3750 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.56 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.3750 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale852 lbf
- Capacité de charge statique radiale605 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieVTR-SS
- CUP_NON841946108524
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement