Spécifications
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615834207
Aperçu
- Les marques s’enlèvent dans les bains de décapage pour permettre une excellente adhérence du revêtement de zinc
- Marquage supérieur sur les surfaces rugueuses, rouillées, huileuses ou lisses par rapport aux marqueurs de peinture liquide
- Crayon de peinture uni qui fait des marques larges et audacieuses pour une identification instantanée
- Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis