Motion
90900
PRO-MAX BLANC
N° D’ARTICLE MI05331148
N° MFR90900
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRO-MAX BLANC
N° D’ARTICLE MI05331148
N° MFR90900

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.125 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Taille de la buse
    Très grand
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.125 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    DE
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615909004

Aperçu

Description du fabricant
090900 PRO-MAX BLANC
  • Marques les plus grandes disponibles (jusqu’à 9/16 po, 14 mm) dans un marqueur de peinture industriel
  • Embout très grand idéal pour la signalisation ou le marquage de sécurité lorsqu’une identification immédiate est requise
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • La buse actionnée par vanne libère la peinture sur demande pour une utilisation continue et en douceur
  • Le baril durable résiste aux bris et le capuchon à rangement automatique s’ajuste parfaitement à l’extrémité lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)