Spécifications
Détails
- CouleurJaune
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615961712
Aperçu
- Les marques peuvent être facilement essuyées avec de l’eau, idéales pour le contrôle de la qualité et les besoins de marquage temporaires
- Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
- Les recharges de marqueurs éliminent les dégâts et le gaspillage de papier des crayons graisseurs, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
- Le support en plastique durable aide à prévenir les bris et garde les mains et les vêtements propres
- L’avancement par bouton-poussoir facilite l’utilisation d’une seule main.
- La pince pratique permet de ranger les poches et empêche le roulement de la table de travail
- Plusieurs couleurs disponibles pour une identification facile
- Fabriqué aux États-Unis