Spécifications
Dimensions
- Taille de la buseFine
Détails
- CouleurRouge
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615970127
Aperçu
- La peinture à séchage rapide s’enlève facilement, laissant les surfaces exemptes de traces fantômes ou de résidus de peinture
- Les marques PRO-WASH D peuvent être enlevées avec des solutions détergentes ayant un pH de 10 ou plus
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Barillet en plastique léger et très résistant conçu pour une utilisation industrielle
- Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis