Motion
50 DLT HUB 1-1/4

LOVEJOY INC
50 DLT HUB 1-1/4

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439047 - Taille 50 lb, Alésage 1.2500 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI05335005
N° MFR50 DLT HUB 1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
50 DLT HUB 1-1/4

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439047 - Taille 50 lb, Alésage 1.2500 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI05335005
N° MFR50 DLT HUB 1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0800 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    50
  • Concentrateur Diamètre  
    3.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6800 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390479
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390479

Aperçu

Description du fabricant
50-DLT HUB-1-1/4-1/4X1/8KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon