Motion
GEGZ020ES
Roulement sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3900 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05335610
N° MFRGEGZ020ES
Prix327.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3900 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05335610
N° MFRGEGZ020ES
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
Prix327.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3900 po
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.1130 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau extérieur fendu pour fracture | Résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier 52100
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEGZ020ES
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de sonnerie extérieure
    Séparation simple
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    84300 lbf
  • Série
    GEGZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029025402

Aperçu

Description du fabricant
GEGZ020ES PO SPERICAL BRG SIMPLE