Motion
80406
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, Douille de 20 mm, 6 PT, Type profond, Finition polie complète
N° D’ARTICLE MI05347427
N° MFR80406
Prix13.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, Douille de 20 mm, 6 PT, Type profond, Finition polie complète
N° D’ARTICLE MI05347427
N° MFR80406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Taille du support
    20 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575804069
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • CUP_NON
    099575804069

Aperçu

Description du fabricant
80406 3/8DR 6PT MÉTALLIQUE PROFOND SKT 20MM