Motion
39278
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347818
N° MFR39278
Prix116.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347818
N° MFR39278
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
Prix116.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    21014 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.375 po
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Couple d’installation
    111 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410088
  • Numéro CUP du fabricant
    662345025225
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    259 pi-lb
  • CUP_NON
    662345025225

Aperçu

Description du fabricant
6410088 OE TRANTORQUE 7/8 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures