Motion
59967
Bague sans clé de serrage d’écrou de collet - Série Trantorque GT, 3/4 po DI, 1-1/2 po DE, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347833
N° MFR59967
Prix102.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé de serrage d’écrou de collet - Série Trantorque GT, 3/4 po DI, 1-1/2 po DE, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347833
N° MFR59967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    14316 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poussée transmise maximale
    6282 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    100 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345119825
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    196 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    6282 lb
  • CUP_NON
    662345119825

Aperçu

Description du fabricant
6202160UP TRANTORQUE GT ACIER 3/4 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures