Motion
60352
Bague sans clé - 1-5/8 po DI, 2.625 po OD, 3.1250 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347847
N° MFR60352
Prix237.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - 1-5/8 po DI, 2.625 po OD, 3.1250 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347847
N° MFR60352
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
Prix237.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    4599 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1250 po
  • Poussée transmise maximale
    8219 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.625 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Poids
    2.450 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    234 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202440UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345121231
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    557 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    8219 lb
  • CUP_NON
    662345121231

Aperçu

Description du fabricant
6202440UP TRANTORQUE GT ACIER 1-5/8 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures