Motion
60360
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 1-15/16 po DI, 2.875 po OD, 3.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347852
N° MFR60360
Prix295.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 1-15/16 po DI, 2.875 po OD, 3.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347852
N° MFR60360
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
Prix295.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    5639 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.875 po
  • Longueur totale
    3.5625 po
  • Poids
    3.350 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    409 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202540UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345121279
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1047 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    12963 lb
  • CUP_NON
    662345121279

Aperçu

Description du fabricant
6202540UP TRANTORQUE GT ACIER 1-15/16 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures