Motion
61511
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 3 po DI, 3.875 po OD, 4.2500 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347869
N° MFR61511
Prix885.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 3 po DI, 3.875 po OD, 4.2500 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347869
N° MFR61511
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
Prix885.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    3232.89 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.2500 po
  • Poussée transmise maximale
    12394 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    3.875 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Poids
    5.450 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    550 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202596UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345122887
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1549 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    12394 lbf
  • CUP_NON
    662345122887

Aperçu

Description du fabricant
6202596UP TRANTORQUE GT ACIER 3 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures