Motion
300059
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® - boîte aérosol de 10 oz
N° D’ARTICLE MI05351013
N° MFR300059
Prix11.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® - boîte aérosol de 10 oz
N° D’ARTICLE MI05351013
N° MFR300059

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids net
    10 oz
  • Gravité spécifique
    0.72
  • Contenu en COV
    0.932

Détails

  • Détails supplémentaires
    WD40® SPECIALIST® DRY LUBE LE PTFE SPRAY lubrifie et offre une protection supérieure contre la corrosion longue durée sans résidu huileux. Il sèche rapidement et résiste à la saleté, à la poussière et à l’huile. Le vaporisateur PTFE résistant à la saleté et à la poussière WD-40 réduit la friction et l’usure des lames et des forets, des rails de porte et de fenêtre, des glissières, des courroies de convoyeur, des rouleaux, des charnières, des outils électriques et de l’équipement. Notre lubrifiant sec est également idéal pour libérer les pièces moulées et il est conforme aux normes COV à 50 états
  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Résistant à la poussière, à la saleté et à la sécheresse
  • Certification
    Produit biosourcé certifié USDA
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule à séchage rapide offrant une lubrification supérieure et une protection contre la corrosion durable sans résidus huileux • Idéale pour réduire la friction et l’usure et libérer les pièces moulées • Résiste à la saleté, à la poussière et à l’huile • 50-State • Pour utilisation sur les lames et les forets, les rails de porte et de fenêtre, les glissières, les courroies de convoyeur, les rouleaux, les chaînes, les câbles, les charnières, les outils électriques et l’équipement • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -29 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Type de lubrification
    Lubrifiant pour pellicule sèche
  • Numéro CUP du fabricant
    079567300052
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 500 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant sec
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CARB, RoHS 2011/65/EU,
  • Plage de température
    -50 à 500 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    079567300052
  • Température de travail
    -50 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
300059 DRY LUBE 10OZ
  • La formule à séchage rapide offre une lubrification supérieure et une protection longue durée contre la corrosion sans résidu huileux
  • Idéal pour réduire la friction et l’usure et libérer les pièces moulées
  • Résiste à la saleté, à la poussière et à l’huile
  • 50-State
  • À utiliser sur les lames et les forets, les rails de porte et de fenêtre, les glissières, les courroies de convoyeur, les rouleaux, les chaînes, les câbles, les charnières, les outils électriques et l’équipement
  • Vendu uniquement aux États-Unis