Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Longueur totale16 po
Détails
- Intensité15 A
- Numéro CUP du fabricant045242250455
- Vitesse maximale3900 tr/min
- CUP_NON045242250455
- Tension120 V CA/CC
Aperçu
- Moteur puissant de 15 A, 4.0 HP maximum : offre une performance de coupe maximale dans une grande variété de matériaux
- Grande capacité de coupe : offre une polyvalence pour une large gamme d’applications de coupe, tuyau jusqu’à 5 po
- Conception légère et durable : conception légère de 40 lb pour une portabilité sans sacrifier la durabilité
- Protège-meules surdimensionnés : offrent une protection supplémentaire contre les débris
- Capacité d’onglet de 45 degrés avec clôture réglable : permet des coupes d’onglet rapides et précises sans retourner les matériaux lourds
- Le gros bouton de verrouillage de la broche permet de changer rapidement et facilement la lame tout en portant des gants ou un autre équipement de protection
- Pince-étau à réglage rapide : permet de régler rapidement la pince lors de la coupe de différentes tailles de matériau
- Construction entièrement à roulement à billes : offre une durabilité maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee