Motion
S1U-EXL-500R

DODGE
S1U-EXL-500R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05364122
N° MFRS1U-EXL-500R
Prix7,737.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-EXL-500R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05364122
N° MFRS1U-EXL-500R
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
Prix7,737.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Longueur de l’alésage
    7.25 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    8.7900 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7900 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    41310 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077220
  • Matériel
    077220
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476587260

Aperçu

Description du fabricant
S1U-EXL-500R