Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.500 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Longueur25 pi
- Poids0.45 lb/pi
Détails
- ApplicationVentilation de climatisation, refroidisseur, ventilation dans un espace clos, déshumidification, agilité du chien, système de chauffage, de ventilation et de climatisation pour tentes événementielles, ignifugeant, simulateurs de vol, HEPA, contrôle de l’humidité, CVCA, gravure au laser, mine, support de fusée, équipement de sécurité, éjecteurs de fumée, ventilateurs utilitaires, ventilation, ventilateurs de piscine Wave
- RevêtementPVC
- CouleurJaune avec bande d’usure noire
- Taux de compression11:1
- ConstructionFlexible en tissu de polyester à revêtement de vinyle en PVC jaune à une épaisseur renforcé par une hélice en fil d'acier à ressort et une bande d'usure externe en PVC noir
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4100800025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative2.80 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
- SérieSpringflex® FSP-5
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 180 °F
- Substance transportéeAir
- Pression de service8.00 psi
Aperçu
- Conduit léger pour les applications de soufflerie
- Excellente compressibilité avec un rapport de 11:1 compressibilité
- La rétractabilité permet un rangement pratique et un transport facile dans une fraction de sa longueur entièrement allongée
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Fabriqué avec des matériaux qui répondent aux normes NFPA 701
- Montré avec manchette en option
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied